Schurter チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 定格電流(A)5 注文コード47105714 品番7010.9880.63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流:5A
定格電圧:63 V ac, 125 V dc
長さ:7mm
幅:2mm
高さ:2mm
寸法:7 x 2 x 2mm
溶断速度:F
本体材質:セラミック
遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 300 A @ 63 V ac
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +125 ℃
UL、CSA. Schurter速断型ミニチュアヒューズ. Schurter速断型高遮断容量ミニチュアヒューズ、基板に直接はんだ付け可能。 電気通信、産業電子機器、家庭用機器に最適。. 高い遮断容量を備えたヒューズ IRリフロー又は気相により、SMDベースが基板上に実装 「ピンタイプ」取り付けソケットがウエーブはんだ付けされている セラミックボディ、黄銅; スズめっきキャップ
種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)63AC/125DC 定格電流(A)5 遮断電流(A)300(@125VDC)、300(@63VAC) リード線 サイズ(mm)7×2×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする