3403.0273.23 Schurter チップヒューズ SCHURTER 表面実装 47105897

Schurter チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)0.8 注文コード47105897 品番3403.0273.23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流:800mA
長さ:15.4mm
幅:5.35mm
高さ:5.35mm
寸法:15.4 x 5.35 x 5.35mm
溶断速度:T
本体材質:セラミック
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +125 ℃
IEC、UL、CSA. VDE、UL. Schurter UMT 250ヒューズ. Schurter UMTヒューズは、SMD基板向けの一次保護装置です。 UMT SMDヒューズの性能特性に適合する用途はいくつかあります。 例えば、産業電子、センサ、電源、防爆、照明などが挙げられます。. 表面実装 高電流範囲: 最大10 A 高遮断容量 小型設計
種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)277AC/250DC 定格電流(A)0.8 遮断電流(A)1500(@277VaC)、1500(@250VDC) リード線 サイズ(mm)15.4×5.35×5.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする