画像準備中

Schurter チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 定格電流(A)0.8 注文コード47105906 品番3413.0215.22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)32AC/63DC 定格電流(A)0.8 遮断電流(A)63(@32VAC)、50(@63VDC) リード線 サイズ(mm)3.2×1.6×0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする