内容量1箱(20個)
仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 60 Vコンタクトのコンフィギュレーション:常時開ターミナルタイプ:スルーホールIP評価:IP69Kイルミネーション:あり動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-40 → +85℃ピエゾイグニッションシリーズPSE、バンダルプルーフ. Schurterピエゾスイッチシリーズは、2000万回を超える作動の長寿命を誇る信頼性の高い製品シリーズです。 このスイッチは、屋内と屋外両方の過酷な環境での用途に最適です。. 発光ピエゾボタン バンダルプルーフアルミハウジング 機械式部品なし
注文コード47106493
品番1241.3189