Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dcコンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)ターミナルタイプ:スルーホールIP評価:IP67スイッチの動作:パルス動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-40 → +85℃ピエゾイグニッションシリーズPSE、バンダルプルーフ. Schurterピエゾスイッチシリーズは、2000万回を超える作動の長寿命を誇る信頼性の高い製品シリーズです。 このスイッチは、屋内と屋外両方の過酷な環境での用途に最適です。. 発光ピエゾボタン バンダルプルーフアルミハウジング 機械式部品なし 注文コード47106509 品番1241.3012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dc
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
ターミナルタイプ:スルーホール
IP評価:IP67
スイッチの動作:パルス
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
動作温度範囲:-40 → +85℃
ピエゾイグニッションシリーズPSE、バンダルプルーフ. Schurterピエゾスイッチシリーズは、2000万回を超える作動の長寿命を誇る信頼性の高い製品シリーズです。 このスイッチは、屋内と屋外両方の過酷な環境での用途に最適です。. 発光ピエゾボタン バンダルプルーフアルミハウジング 機械式部品なし
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする