1241.2415.8 Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) SCHURTER 47106518

Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)仕様コンタクト定格電流:40 mAコンタクトのコンフィギュレーション:常時開ターミナルタイプ:スルーホールIP評価:IP67, IP69Kケースの色:自然アルミニウム動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃動作温度範囲:-20 → +60℃II 2 G Ex ib IIB T4. TUV 08 ATEX 554671X. アンチバンダルM16ピエゾスイッチ - PSE EX (防爆)シリーズ. 陽極酸化処理アルミハウジング N/Oパルス時間: 20-1000 ms (駆動力、時間、速度によって異なる) 極性フリーコンタクト構成 IK 02保護 前面への浸水に対しIP67等級、ホースによる放水に対し69K等級注文コード47106518品番1241.2415.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト定格電流:40 mA
コンタクトのコンフィギュレーション:常時開
ターミナルタイプ:スルーホール
IP評価:IP67, IP69K
ケースの色:自然アルミニウム
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
動作温度範囲:-20 → +60℃
II 2 G Ex ib IIB T4. TUV 08 ATEX 554671X. アンチバンダルM16ピエゾスイッチ - PSE EX (防爆)シリーズ. 陽極酸化処理アルミハウジング N/Oパルス時間: 20-1000 ms (駆動力、時間、速度によって異なる) 極性フリーコンタクト構成 IK 02保護 前面への浸水に対しIP67等級、ホースによる放水に対し69K等級
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする