内容量1箱(10個)
仕様コンタクト定格電流:100 mAコンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)ターミナルタイプ:スルーホールIP評価:IP67, IP69Kスイッチの動作:モーメンタリアクチュエータ色:ナチュラルケースの色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-40 → +85℃アンチバンダルM22ピエゾスイッチ - PSEシリーズ. M22 PSEシリーズアンチバンダルパネル取り付けピエゾ押ボタンスイッチは、アルミ製ハウジングに収められ、基板ピン端子を備えています。
注文コード47106527
品番1241.3008