内容量1箱(20個)
仕様コンタクト定格電流:100 mAコンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)ターミナルタイプ:タブIP評価:IP67, IP69Kスイッチの動作:モーメンタリアクチュエータ色:ナチュラルケースの色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-40 → +85℃アンチバンダルM19ピエゾスイッチ - PSEシリーズ. M19 PSEシリーズアンチバンダルパネル取り付けピエゾ押ボタンスイッチは、アルミ製ハウジングに収められ、120 mmリードのファストンクイックコネクト端子を備えています。M19 PSEシリーズアンチバンダルピエゾ押ボタンスイッチは、オフモメンタリスイッチング動作を実現し、高温での使用に対応します。
注文コード47106536
品番1241.5003