Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dcコンタクトのコンフィギュレーション:常時開ターミナルタイプ:タブIP評価:IP69Kイルミネーション:あり動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-40 → +85℃ピエゾイグニッションシリーズPSE、バンダルプルーフ. Schurterピエゾスイッチシリーズは、2000万回を超える作動の長寿命を誇る信頼性の高い製品シリーズです。 このスイッチは、屋内と屋外両方の過酷な環境での用途に最適です。. 発光ピエゾボタン バンダルプルーフアルミハウジング 機械式部品なし 注文コード47106676 品番1241.3089.M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様・内容量36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dc
コンタクトのコンフィギュレーション:常時開
ターミナルタイプ:タブ
IP評価:IP69K
イルミネーション:あり
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
動作温度範囲:-40 → +85℃
ピエゾイグニッションシリーズPSE、バンダルプルーフ. Schurterピエゾスイッチシリーズは、2000万回を超える作動の長寿命を誇る信頼性の高い製品シリーズです。 このスイッチは、屋内と屋外両方の過酷な環境での用途に最適です。. 発光ピエゾボタン バンダルプルーフアルミハウジング 機械式部品なし
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする