Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト定格電流:100 mAコンタクトのコンフィギュレーション:Nターミナルタイプ:タブIP評価:IP67, IP69Kスイッチの動作:モーメンタリアクチュエータ色:ナチュラルケースの色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-40 → +85℃アンチバンダルM19ピエゾスイッチ - PSEシリーズ. M19 PSEシリーズアンチバンダルパネル取り付けピエゾ押ボタンスイッチは、アルミ製ハウジングに収められ、120 mmリードのファストンクイックコネクト端子を備えています。M19 PSEシリーズアンチバンダルピエゾ押ボタンスイッチは、オフモメンタリスイッチング動作を実現し、高温での使用に対応します。 注文コード47106737 品番1241.5003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様・内容量36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト定格電流:100 mA
コンタクトのコンフィギュレーション:N
ターミナルタイプ:タブ
IP評価:IP67, IP69K
スイッチの動作:モーメンタリ
アクチュエータ色:ナチュラル
ケースの色:ナチュラル
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
動作温度範囲:-40 → +85℃
アンチバンダルM19ピエゾスイッチ - PSEシリーズ. M19 PSEシリーズアンチバンダルパネル取り付けピエゾ押ボタンスイッチは、アルミ製ハウジングに収められ、120 mmリードのファストンクイックコネクト端子を備えています。M19 PSEシリーズアンチバンダルピエゾ押ボタンスイッチは、オフモメンタリスイッチング動作を実現し、高温での使用に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする