1241.3258 Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) SCHURTER 47106755

Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト定格電流:100 mAコンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)ターミナルタイプ:Pre-wiredIP評価:IP67スイッチの動作:NOイルミネーション:ありLEDのカラー:赤/緑動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-40 → +85℃ピエゾイグニッションシリーズPSE、バンダルプルーフ. Schurterピエゾスイッチシリーズは、2000万回を超える作動の長寿命を誇る信頼性の高い製品シリーズです。 このスイッチは、屋内と屋外両方の過酷な環境での用途に最適です。. 発光ピエゾボタン バンダルプルーフアルミハウジング 機械式部品なし注文コード47106755品番1241.3258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
コンタクト定格電流:100 mA
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
ターミナルタイプ:Pre-wired
IP評価:IP67
スイッチの動作:NO
イルミネーション:あり
LEDのカラー:赤/緑
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
動作温度範囲:-40 → +85℃
ピエゾイグニッションシリーズPSE、バンダルプルーフ. Schurterピエゾスイッチシリーズは、2000万回を超える作動の長寿命を誇る信頼性の高い製品シリーズです。 このスイッチは、屋内と屋外両方の過酷な環境での用途に最適です。. 発光ピエゾボタン バンダルプルーフアルミハウジング 機械式部品なし
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする