1241.3011 Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) SCHURTER 47106789

Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト定格電流:100 mAコンタクトのコンフィギュレーション:フリー極性ターミナルタイプ:フレキシブルワイヤIP評価:IP67, IP69Kスイッチの動作:SPST-NOイルミネーション:ありLEDのカラー:赤/緑アクチュエータ色:ナチュラルアルミケースの色:自然アルミニウム動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃定格電圧:42/60V ac/dcPSE NOシリーズ. Schurter PSE NOシリーズの業務用プッシュボタンスイッチ製品です。 スイッチ製品は過酷な環境での使用に最適. ナチュラルアルミ コンタクト構成 - フリー極性 IP67、69K等級 端子タイプ - クイックコネクト注文コード47106789品番1241.3011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
コンタクト定格電流:100 mA
コンタクトのコンフィギュレーション:フリー極性
ターミナルタイプ:フレキシブルワイヤ
IP評価:IP67, IP69K
スイッチの動作:SPST-NO
イルミネーション:あり
LEDのカラー:赤/緑
アクチュエータ色:ナチュラルアルミ
ケースの色:自然アルミニウム
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
定格電圧:42/60V ac/dc
PSE NOシリーズ. Schurter PSE NOシリーズの業務用プッシュボタンスイッチ製品です。 スイッチ製品は過酷な環境での使用に最適. ナチュラルアルミ コンタクト構成 - フリー極性 IP67、69K等級 端子タイプ - クイックコネクト
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする