Schurter メンブレンキーボードスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)コンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc操作力:3 Nスイッチの動作:モーメンタリ機械的寿命(操作キー):1000000Operationsアクチュエータ色:赤コンタクト材質:銀メンブレン. 製品説明 Schurter製のMCS 18シリーズスイッチは、優れた操作感を備えたユニークな機械式スイッチです。 MCS 18は、低プロファイル設計とスナップ取り付けを特長としています。また、スイッチ前部はIP65等級を備えています。. 特長と利点 取り付け奥行きが小さい。 長寿命。 優れた操作感。 IP65等級用のオプションシーリングキット(品番 ; 301-5241 301-5241 )を用意 注文コード47106974 品番1241.1104.7.093
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥146,487
販売価格(税別)
133,170
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
コンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc
操作力:3 N
スイッチの動作:モーメンタリ
機械的寿命(操作キー):1000000Operations
アクチュエータ色:赤
コンタクト材質:銀
メンブレン. 製品説明 Schurter製のMCS 18シリーズスイッチは、優れた操作感を備えたユニークな機械式スイッチです。 MCS 18は、低プロファイル設計とスナップ取り付けを特長としています。また、スイッチ前部はIP65等級を備えています。. 特長と利点 取り付け奥行きが小さい。 長寿命。 優れた操作感。 IP65等級用のオプションシーリングキット(品番 ; 301-5241 301-5241 )を用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする