内容量1箱(100個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)コンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc操作力:3 Nスイッチの動作:モーメンタリ機械的寿命(操作キー):1000000Operationsアクチュエータ色:黒コンタクト材質:銀メンブレン. 製品説明 Schurter製のMCS 18シリーズスイッチは、優れた操作感を備えたユニークな機械式スイッチです。 MCS 18は、低プロファイル設計とスナップ取り付けを特長としています。また、スイッチ前部はIP65等級を備えています。. 特長と利点 取り付け奥行きが小さい。 長寿命。 優れた操作感。 IP65等級用のオプションシーリングキット(品番 ; 301-5241 301-5241 )を用意
注文コード47106999
品番1241.1104.7097