SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 能動部品
SCHURTERの ディスクリート
Schurter 安全ブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
極数:1電流 Max:10 A定格電圧:48 V dc、240 V ac動作温度 Max:+60℃UL、CSA、IEC60394. T9シリーズ熱回路ブレーカ. T9単極小型熱回路ブレーカです。 バイメタル素子によって作動 接続はファストン端子経由 フロントパネルにリセットボタン スナップ式取り付け
注文コード
47107428
品番
4404.0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:1
電流 Max:10 A
定格電圧:48 V dc、240 V ac
動作温度 Max:+60℃
UL、CSA、IEC60394. T9シリーズ熱回路ブレーカ. T9単極小型熱回路ブレーカです。 バイメタル素子によって作動 接続はファストン端子経由 フロントパネルにリセットボタン スナップ式取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応