Schurter 安全ブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様極数:1電流 Max:16 A定格電圧:48 V dc、240 V ac動作温度 Max:+60℃UL、CSA、IEC60394. T9シリーズ熱回路ブレーカ. T9単極小型熱回路ブレーカです。 バイメタル素子によって作動 接続はファストン端子経由 フロントパネルにリセットボタン スナップ式取り付け 注文コード47107446 品番4404.0006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:1
電流 Max:16 A
定格電圧:48 V dc、240 V ac
動作温度 Max:+60℃
UL、CSA、IEC60394. T9シリーズ熱回路ブレーカ. T9単極小型熱回路ブレーカです。 バイメタル素子によって作動 接続はファストン端子経由 フロントパネルにリセットボタン スナップ式取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする