内容量1箱(10個)
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:19mmパネルのカットアウト直径:19mmコンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac定格電圧:250V acイルミネーション:ありLEDのカラー:青動作温度範囲:-25 → +85℃ENEC、UL、CSA. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSMシリーズ(2極). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) ステンレススチールハウジングとモメンタリアクチュエータ - IP40 DPDTマイクロスイッチ 2つの個別スイッチングコンタクトを採用した設計で、通常時開、通常時閉、切り替え用として構成可能 緊急用スイッチングなど、追加の第2コンタクトが必要な用途で使用できます。 操作力5 N、ストローク1 mmのアクチュエータで、パネル上に1.7 mm突き出し クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大1,500,000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDリング照光式(24 V dc電源と直列抵抗が必要)タイプを用意
注文コード47107473
品番1241.6924.1124000