内容量1袋(10個)
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:19.1mmコンタクト定格電流:10 AコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acイルミネーション:ありアクチュエータ色:青LEDのカラー:青基準適合:DIN EN61058-1、UL1054Schurter MSM19シリーズ. Schurter MSM19シリーズのプッシュボタンスイッチには、さまざまな仕様のモデルが用意されています。 各スイッチは、ハウジングが高品質のステンレススチール製で、非常に信頼性が高く、耐久性に優れています。. さまざまな色のバックライトあり / なしを用意 特定のモデルには単極 / 2極スイッチングシステムを用意、スイッチの 状態は、アクチュエータの静止位置の目視又は感触で簡単に認識可能
注文コード47107498
品番1241.7026.1134000