Schurter 押しボタンスイッチ 10 A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:19.1 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:19.1mmコンタクト定格電流:10 AコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acイルミネーション:ありアクチュエータ色:赤LEDのカラー:赤アクチュエータ形状:丸型アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM CSシリーズ. 耐スクラッチ性、耐摩耗性、耐衝撃性及び薬品に対する耐性に優れたセラミックアクチュエータ 全面照光式 低プロファイルフロント構造(1.7 mm) 前面コンタクト部分はIP69K保護クラス クイックコネクト端子 注文コード47107568 品番1241.8448
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:19.1 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:19.1mm
コンタクト定格電流:10 A
コンタクトAC定格電圧:250V
定格電圧:250V ac
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:赤
LEDのカラー:赤
アクチュエータ形状:丸型
アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM CSシリーズ. 耐スクラッチ性、耐摩耗性、耐衝撃性及び薬品に対する耐性に優れたセラミックアクチュエータ 全面照光式 低プロファイルフロント構造(1.7 mm) 前面コンタクト部分はIP69K保護クラス クイックコネクト端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする