内容量1箱(10個)
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:22.1 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:22.1mmコンタクト定格電流:10 AコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acイルミネーション:ありアクチュエータ色:緑LEDのカラー:緑ケースの色:ステンレス鋼アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM CSシリーズ. 耐スクラッチ性、耐摩耗性、耐衝撃性及び薬品に対する耐性に優れたセラミックアクチュエータ 全面照光式 低プロファイルフロント構造(1.7 mm) 前面コンタクト部分はIP69K保護クラス クイックコネクト端子
注文コード47107647
品番1241.8521