内容量1箱(20個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc動作温度範囲:-25 → +60℃アンチバンダルM30プッシュボタンスイッチ - MCS 30 RIシリーズ. 製品説明 Schurterアンチバンダルスイッチは、機械的耐久性に優れており、過酷な環境に最適です。この高品質のスイッチは、長寿命で、確実な操作感を実現しています。. 作動時にしっかりとした操作感が得られる30 mmスイッチ 内蔵の照光式リングは4色から選択可能 付属のナットと密封リングにより、フロントパネルにすばやく密閉した取り付けが可能 銀コンタクト コンタクト定格: 125 mA / 48 V dc (SPNO) LED電圧: 24 V dc
注文コード47108015
品番1241.6401