Schurter 押しボタンスイッチ 125 mA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc動作温度範囲:-25 → +60℃耐破壊性大型スイッチ. 作動時に優れた操作感を発揮する、リング照光式の耐破壊性30 mmスイッチ 内蔵のリング照明は3色から選択可能 付属のナットと密封リングにより、フロントパネルにすばやく密閉した取り付けが可能 注文コード47108024 品番1241.6402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc
動作温度範囲:-25 → +60℃
耐破壊性大型スイッチ. 作動時に優れた操作感を発揮する、リング照光式の耐破壊性30 mmスイッチ 内蔵のリング照明は3色から選択可能 付属のナットと密封リングにより、フロントパネルにすばやく密閉した取り付けが可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする