Schurter 押しボタンスイッチ 125 mA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc動作温度 Min:-25℃アンチバンダルM19プッシュボタンスイッチ - MCS 19シリーズ. 製品説明 SchurterのM19アンチバンダルスイッチは、モメンタリプッシュボタンです。過酷な環境に適した高耐久性スイッチとなっています。. 19 mmのパネル穴に適したモメンタリプッシュボタンスイッチシリーズ オプション: ケースやボタンの材質、凡例や照光のあり / なし、スイッチ終端スタイルなど 単極常時開 銀コンタクト すべてのスイッチにナットとOリングシールが付属 ケースの色: ナチュラル コンタクト定格: 50 mA / 24 V dc 注文コード47108058 品番1241.2856
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc
動作温度 Min:-25℃
アンチバンダルM19プッシュボタンスイッチ - MCS 19シリーズ. 製品説明 SchurterのM19アンチバンダルスイッチは、モメンタリプッシュボタンです。過酷な環境に適した高耐久性スイッチとなっています。. 19 mmのパネル穴に適したモメンタリプッシュボタンスイッチシリーズ オプション: ケースやボタンの材質、凡例や照光のあり / なし、スイッチ終端スタイルなど 単極常時開 銀コンタクト すべてのスイッチにナットとOリングシールが付属 ケースの色: ナチュラル コンタクト定格: 50 mA / 24 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする