内容量1箱(10個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc動作温度範囲:-25 → +60℃ステンレススチール製押ボタンスイッチ. IP65等級のパネルシール 金コンタクト コンタクト定格: 50 mA @ 24 V dc (最小50 mV dc) 接触抵抗: 10 mΩ 機械的寿命: 500000回 電気的寿命: 300000回 動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: パネル背後の奥行きは33mm、最大パネル厚さ5mm、パネル切抜き22 mm
注文コード47108103
品番1301.9565