SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 能動部品
SCHURTERの ディスクリート
Schurter 押しボタンスイッチ 125 mA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc動作温度範囲:-25 → +60℃耐破壊性大型スイッチ. 作動時に優れた操作感を発揮する、リング照光式の耐破壊性30 mmスイッチ 内蔵のリング照明は3色から選択可能 付属のナットと密封リングにより、フロントパネルにすばやく密閉した取り付けが可能
注文コード
47108137
品番
1241.6402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc
動作温度範囲:-25 → +60℃
耐破壊性大型スイッチ. 作動時に優れた操作感を発揮する、リング照光式の耐破壊性30 mmスイッチ 内蔵のリング照明は3色から選択可能 付属のナットと密封リングにより、フロントパネルにすばやく密閉した取り付けが可能
RoHS指令(10物質対応)
対応