SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 能動部品
SCHURTERの ディスクリート
Schurter 押しボタンスイッチ 125 mA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:2-pole on-off switch装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:30 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:30mmコンタクト定格電流:125 mAイルミネーション:ありアクチュエータ色:銀LEDのカラー:青ターミナルタイプ:Wire Lead
注文コード
47108216
品番
1241.6404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:2-pole on-off switch
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:30 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径:30mm
コンタクト定格電流:125 mA
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:銀
LEDのカラー:青
ターミナルタイプ:Wire Lead
RoHS指令(10物質対応)
対応