1241.6454 Schurter 押しボタンスイッチ 125 mA SCHURTER 47108234

Schurter 押しボタンスイッチ 125 mA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:30mmパネルのカットアウト直径:30mmコンタクト定格電流:125 mAコンタクトDC定格電圧:48V定格電圧:4 → 48V dcイルミネーション:ありLEDのカラー:青、緑、赤ターミナルタイプ:フレキシブルワイヤアンチバンダルプッシュボタンスイッチ - MCSシリーズ. Schurter MCSシリーズは、便利で信頼性の高い照光式フラットフロントメタルプッシュボタンスイッチシリーズです。 このシリーズは使いやすい識別カラー付きの配線システムを備え、スイッチの色と光度を微調整できます。 標準の固定色オプションも用意されていますが、用途に応じてカスタマイズ可能です。 このPSEシリーズは適応性に配慮して設計され、医療及び内外 の産業用設備など、さまざまな業界に拡張可能な広範の用途に適しています。 また、このMCSシリーズは最大100万回作動し、触覚フィードバックを備えた信頼性の高い長寿命製品です。 このメタルスイッチの設計により、MCSシリーズには、スイッチ作動時に微粒子、液体、堆積物などの侵入を防ぐ密閉型可動部品が採用されています。 このデザインにより、医療機器などの食品 / 衛生関連施設に最適です。 ソリッドステートの性質や高品質な構造によって、発券機などのいたずらされやすい設備内で安全に作動します。. 特長と利点: IP69耐衝撃性設計 保守しやすく清潔 7色まで配線ごとに異なるマルチカラー照明を選択可能 LED表示による「交通信号灯」ステータスインジケータ スイッチング電流: 125 mA @ 48 V dc はんだピン端子 ナット及びOリングシールが付属 代表的用途 医療機器 公共 / 外部用途 産業用途 家庭電化製品 デザインが重視される用途注文コード47108234品番1241.6454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:30mm
パネルのカットアウト直径:30mm
コンタクト定格電流:125 mA
コンタクトDC定格電圧:48V
定格電圧:4 → 48V dc
イルミネーション:あり
LEDのカラー:青、緑、赤
ターミナルタイプ:フレキシブルワイヤ
アンチバンダルプッシュボタンスイッチ - MCSシリーズ. Schurter MCSシリーズは、便利で信頼性の高い照光式フラットフロントメタルプッシュボタンスイッチシリーズです。 このシリーズは使いやすい識別カラー付きの配線システムを備え、スイッチの色と光度を微調整できます。 標準の固定色オプションも用意されていますが、用途に応じてカスタマイズ可能です。 このPSEシリーズは適応性に配慮して設計され、医療及び内外 の産業用設備など、さまざまな業界に拡張可能な広範の用途に適しています。 また、このMCSシリーズは最大100万回作動し、触覚フィードバックを備えた信頼性の高い長寿命製品です。 このメタルスイッチの設計により、MCSシリーズには、スイッチ作動時に微粒子、液体、堆積物などの侵入を防ぐ密閉型可動部品が採用されています。 このデザインにより、医療機器などの食品 / 衛生関連施設に最適です。 ソリッドステートの性質や高品質な構造によって、発券機などのいたずらされやすい設備内で安全に作動します。. 特長と利点: IP69耐衝撃性設計 保守しやすく清潔 7色まで配線ごとに異なるマルチカラー照明を選択可能 LED表示による「交通信号灯」ステータスインジケータ スイッチング電流: 125 mA @ 48 V dc はんだピン端子 ナット及びOリングシールが付属 代表的用途 医療機器 公共 / 外部用途 産業用途 家庭電化製品 デザインが重視される用途
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする