内容量1箱(10個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:30mmパネルのカットアウト直径:30.1mmコンタクト定格電流:5 A @ 125 V acイルミネーション:ありLEDのカラー:青動作温度範囲:-25 → +85℃アンチバンダルM30プッシュボタンスイッチ - MSM 30シリーズ. 高品質ステンレス鋼製ハウジングとアクチュエータを備えたバンダルプルーフMSM押ボタンスイッチです。 バンダルプルーフMSM押ボタンスイッチは、フラットピンクイックコネクト端子を備えているのですばやく接続でき、過酷な環境での使用に適しています。
注文コード47108496
品番1241.6664.1124000