Schurter 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:30mmパネルのカットアウト直径:30.1mmコンタクト定格電流:5 A @ 125 V acイルミネーション:ありLEDのカラー:青ターミナルタイプ:スルーホールアンチバンダルM30プッシュボタンスイッチ - MSM 30シリーズ. 高品質ステンレス鋼製ハウジングとアクチュエータを備えたバンダルプルーフMSM押ボタンスイッチです。 バンダルプルーフMSM押ボタンスイッチは、フラットピンクイックコネクト端子を備えているのですばやく接続でき、過酷な環境での使用に適しています。 注文コード47108505 品番1241.6664.1124000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:30mm
パネルのカットアウト直径:30.1mm
コンタクト定格電流:5 A @ 125 V ac
イルミネーション:あり
LEDのカラー:青
ターミナルタイプ:スルーホール
アンチバンダルM30プッシュボタンスイッチ - MSM 30シリーズ. 高品質ステンレス鋼製ハウジングとアクチュエータを備えたバンダルプルーフMSM押ボタンスイッチです。 バンダルプルーフMSM押ボタンスイッチは、フラットピンクイックコネクト端子を備えているのですばやく接続でき、過酷な環境での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする