内容量1個
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:22mmパネルのカットアウト直径:22mmコンタクト定格電流:5 @ 125 V ac A定格電圧:250V acイルミネーション:なしIP評価:IP67Stock numbers ; 113-418 113-418 , ; 113-389 113-389 and ; 113-402 113-402 are suitable for use in panels with a 1.5mm thickness Stock numbers ; 113-395 113-395 , ; 113-367 113-367 and ; 113-373 113-373 are suitable for use in panels with a 2.0mm thickness. Anti-Vandal M22 Push Button Switches - MSM Series (Snap-In). MSM series Switches from Schurter offer a high quality stainless steel housing and actuator. Perfrect for mounting when there is no access to the rear side this iis due to a short mounting depth and quick snap in mounting. Robust stainless steel switch IP67 Snap-in mounting Non-illuminated (stk nos ; 113-418 113-418 and ; 113-395 113-395 ) or green or red point illumination (stk nos ; 113-389 113-389 , ; 113-402 113-402 , ; 113-367 113-367 and ; 113-373 113-373 ) Long life 2.8mm tab terminal connection
注文コード47108523
品番1241.6699.1120000