1241.6622.5120065 Schurter 押しボタンスイッチ 5 A SCHURTER 47108539

Schurter 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:19mmパネルのカットアウト直径:19mmコンタクト定格電流:5 A @ 125 V acアクチュエータタイプ:ボタンENEC、UL、CSA. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSMシリーズ(単極). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) ステンレススチール製ハウジング(カラーハウジングタイプは陽極酸化処理アルミ)及びモメンタリアクチュエータ - 前面コンタクト部分はIP67保護 操作力4.5 N、ストローク1 mmのアクチュエータで、パネル上面から1.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大1,500,000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式又は赤LEDリング照光式タイプを用意 照光式タイプにも抵抗器が付属、24 Vに固定注文コード47108539品番1241.6622.5120065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:19mm
パネルのカットアウト直径:19mm
コンタクト定格電流:5 A @ 125 V ac
アクチュエータタイプ:ボタン
ENEC、UL、CSA. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSMシリーズ(単極). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) ステンレススチール製ハウジング(カラーハウジングタイプは陽極酸化処理アルミ)及びモメンタリアクチュエータ - 前面コンタクト部分はIP67保護 操作力4.5 N、ストローク1 mmのアクチュエータで、パネル上面から1.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大1,500,000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式又は赤LEDリング照光式タイプを用意 照光式タイプにも抵抗器が付属、24 Vに固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする