曜日別特売
1241.6624.1124000 Schurter 押しボタンスイッチ 5 A SCHURTER 47108609

Schurter 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)パネルのカットアウトサイズ:19mmパネルのカットアウト直径:19.1mmコンタクト定格電流:5 A @ 125 V acイルミネーション:ありアクチュエータ色:銀LEDのカラー:青アクチュエータ形状:丸型アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSMシリーズ. ステンレス鋼のボタンで、IP40準拠のバンダル対策 非発光型、ピンポイント照光式又はリング照光式 最大動作150万回の長寿命 1.7 mmの小型フロント構造 フラット接続: 2.8 mm リング照光式の供給電圧: 24 V dc ピンポイント照光式の供給電圧: 2 V dc注文コード47108609品番1241.6624.1124000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,823
販売価格(税別)
8,930
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
パネルのカットアウトサイズ:19mm
パネルのカットアウト直径:19.1mm
コンタクト定格電流:5 A @ 125 V ac
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:銀
LEDのカラー:青
アクチュエータ形状:丸型
アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSMシリーズ. ステンレス鋼のボタンで、IP40準拠のバンダル対策 非発光型、ピンポイント照光式又はリング照光式 最大動作150万回の長寿命 1.7 mmの小型フロント構造 フラット接続: 2.8 mm リング照光式の供給電圧: 24 V dc ピンポイント照光式の供給電圧: 2 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする