曜日別特売
1241.6633.1124000 Schurter 押しボタンスイッチ 5 A SCHURTER 47108618

Schurter 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)パネルのカットアウトサイズ:22mmパネルのカットアウト直径:22mmコンタクト定格電流:5 A @ 125 V acイルミネーション:あり動作温度範囲:-25 → +85℃アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSMシリーズ. ステンレス鋼のボタンで、IP40準拠のバンダル対策 非発光型、ピンポイント照光式又はリング照光式 最大動作150万回の長寿命 1.7 mmの小型フロント構造 フラット接続: 2.8 mm リング照光式の供給電圧: 24 V dc ピンポイント照光式の供給電圧: 2 V dc注文コード47108618品番1241.6633.1124000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
パネルのカットアウトサイズ:22mm
パネルのカットアウト直径:22mm
コンタクト定格電流:5 A @ 125 V ac
イルミネーション:あり
動作温度範囲:-25 → +85℃
アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSMシリーズ. ステンレス鋼のボタンで、IP40準拠のバンダル対策 非発光型、ピンポイント照光式又はリング照光式 最大動作150万回の長寿命 1.7 mmの小型フロント構造 フラット接続: 2.8 mm リング照光式の供給電圧: 24 V dc ピンポイント照光式の供給電圧: 2 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする