仕様
範囲:バイパー
シリーズ:SCR
タイプ:入力 / 出力モジュール
電源電圧:24 V ac/dc
通常の状態の構成:3NC
入力数:2
出力数:1 (補助)、3 (安全)
許容入力:2.5 W
取付けスタイル:DINレール
ターミナルタイプ:プラグイン
IDEM SEU-31TD-i VIPER拡張ユニット. プラグ接続対応及びねじ止め端子付きの業務用IDEM VIPER安全リレー製品です。 この安全リレーには、拡張ユニットが組み込まれています。 このリレーを直接配線して安全出力コンタクトの数を増やすことができます。 最新の安全規格を満たし、詳しいLED診断と簡単な配線ができるように設計されています。 主な用途は、安全インターロックスイッチ、非常停止デバイス、及びドアガード監視などです。 この拡張ユニットは、任意のSCRベースユニットと組み合わせて使用するように設計されています。 複数のSEU拡張ユニットをまとめて使用できます。. SCRベースユニット用の拡張ユニット LEDステータスインジケータ 22.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応