SCRシリーズ 入力 / 出力モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47110377 品番280007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
範囲:バイパー
シリーズ:SCR
タイプ:入力 / 出力モジュール
電源電圧:24 V ac/dc
通常の状態の構成:3NC
入力数:2
出力数:1 (補助)、3 (安全)
許容入力:1.6 W
取付けスタイル:DINレール
ターミナルタイプ:ねじ
IDEM SEU-31-i VIPER拡張ユニット. プラグ接続対応及びねじ止め端子付きの業務用IDEM VIPER安全リレー製品です。 この安全リレーには、拡張ユニットが組み込まれています。 このリレーを直接配線して安全出力コンタクトの数を増やすことができます。 最新の安全規格を満たし、詳しいLED診断と簡単な配線ができるように設計されています。 主な用途は、安全インターロックスイッチ、非常停止デバイス、及びドアガード監視などです。 この拡張ユニットは、任意のSCRベースユニットと組み合わせて使用するように設計されています。 複数のSEU拡張ユニットをまとめて使用できます。. SCRベースユニット用の拡張ユニット LEDステータスインジケータ 22.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする