仕様
メモリサイズ:128Mbit
構成:8M x 16
データレート:143MHz
データバス幅:16bit
アドレスバス幅:14bit
1ワード当たりのビット数:16bit
最大ランダムアクセス時間:5.4ns
ワード数:8M
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSOP
ピン数:54
寸法:22.42 x 10.29 x 1.05mm
高さ:1.05mm
長さ:22.42mm
動作温度 Min:0 ℃
DRAM、ISSI. ISSI SDR SDRAM シリーズは、同期インターフェイスとプログラム可能CAS待ち時間(2/3クロック)を特徴としています。 パイプラインプロセスを使用した高速データ転送に加えて、同期DRAM SDRシリーズは、バースト読み取り / 書き込み及びバースト読み取り / シングル書き込みに対応しており、コンピュータでの使用に最適です。 ISSI のSDR SDRAMデバイスはさまざまな構成及びメモリサイズが用意されており、3.3 V電源で動作します。. LVTTLインターフェイス 入出力信号はクロック入力の立上りエッジを参照 プログラム可能なバーストシーケンス: シーケンシャル / インタリーブ、プログラム可能なバースト長 クロックサイクルごとのランダムカラムアドレス セルフリフレッシュ及び自動リフレッシュモード
RoHS指令(10物質対応)対応