SDRAM ISSI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 47111244 品番 IS42S16800F-7TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
メモリサイズ:128Mbit
構成:8M x 16
データレート:143MHz
データバス幅:16bit
アドレスバス幅:14bit
1ワード当たりのビット数:16bit
最大ランダムアクセス時間:5.4ns
ワード数:8M
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSOP
ピン数:54
寸法:22.42 x 10.29 x 1.05mm
高さ:1.05mm
長さ:22.42mm
動作供給電圧 Min:3 V
DRAM、ISSI. ISSI SDR SDRAM シリーズは、同期インターフェイスとプログラム可能CAS待ち時間(2/3クロック)を特徴としています。 パイプラインプロセスを使用した高速データ転送に加えて、同期DRAM SDRシリーズは、バースト読み取り / 書き込み及びバースト読み取り / シングル書き込みに対応しており、コンピュータでの使用に最適です。 ISSI のSDR SDRAMデバイスはさまざまな構成及びメモリサイズが用意されており、3.3 V電源で動作します。. LVTTLインターフェイス 入出力信号はクロック入力の立上りエッジを参照 プログラム可能なバーストシーケンス: シーケンシャル / インタリーブ、プログラム可能なバースト長 クロックサイクルごとのランダムカラムアドレス セルフリフレッシュ及び自動リフレッシュモード
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする