Seeit ZCM02M スマートカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47111759 品番ZCM02M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
容量:256 B
ZCM02M、スマートカードEEPROM (STMicroelectronics、ST14C02C)、256バイト. シリアルI2CバスEEPROMスマートカード、24C02シリアルEEPROMと同等 メーカー: STMicroelectronics社、参照型番: ST14C02C メモリサイズ: 2 Kビット(8ビット単位で256バイト) ブランクのスマートカード、試作品製作用のソフトウェアなし I2C標準2ワイヤシリアルインターフェイスプログラミングのみ 読み込み / 書き込みモード: 詳細はST-Microelectronics社のデータシートST14C02Cを参照 電源: 3.0 V → 5.5 V 消去 / 書き込みサイクル: 1,000,000回以上 データ保持: 10年以上 温度: 0 ℃ → +70 ℃ 寸法: 85 x 53 x 1 mm 重量: 10 g
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする