FLASHPRO Seeit, EPROMプログラマ FLASHPRO EEPROM 24C / 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット用 Seeit 47111847

Seeit, EPROMプログラマ FLASHPRO EEPROM 24C / 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47111847品番FLASHPRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
アクセサリタイプ:シリアルコンポーネントプログラマ
併用可能製品:EEPROM 24C 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット
インターフェース:USB
プログラマー名:FLASHPRO
プログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASH
FLASHPRO EEPROM フラッシュプログラマ. SeeitのFLASHPROは、ZIP16ソケット及びUSBコネクタを備えたシリアルコンポーネントプログラマです。 このプログラマは、EEPROM I2C(TM)フラッシュSPIの規格に対応しています。 対応デバイスのリストについては、データシートを参照してください。 FLASHPROに付属のソフトウェアを使用すると、読み込み、書き込み、及び消去を迅速かつ簡単に行えます。 また、BIOSコンピュータメモリ、テレビやDVDのEEPROM、ルータなどを検証することもできます。 FLASHPROをUSBポート経由で対応するPCに接続するだけでよく、電源を追加する必要はありません。 コンポーネントの電源は、内蔵スイッチで3.3 V又は5 Vを選択可能です。FLASHPROキットの内容: プログラマ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル FLASHPROプログラマの特長: EEPROM フラッシュSPI ZIP16ソケット USBの電源 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX 3.3 5 Vの低電圧デバイスに対応 Windows 98 ME 2000 XP Vista、Windows / / 10 (32ビット及び64ビット)に対応 機能: 読み込み 書き込み ブランクチェック書き込み 検証 ブランクチェック 消去 寸法: 188 115 34 mm 重量: 195g
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする