曜日別特売
SKYPRO EPROMプログラマ SKYPRO Seeit 47111856

EPROMプログラマ SKYPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47111856品番SKYPRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
アクセサリタイプ:プログラマ / コピア
インターフェース:USB
プログラマー名:SKYPRO
プログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASH
SKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする