MULTIPIC Seeit, ユニバーサルプログラマ MULTIPIC PICシリーズ用 Seeit 47111874

Seeit, ユニバーサルプログラマ MULTIPIC PICシリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47111874品番MULTIPIC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
アクセサリタイプ:ユニバーサルプログラマ
併用可能製品:PICシリーズ
インターフェース:USB
プログラマー名:MULTIPIC
プログラムされたメモリタイプ:EEPROM
MCUタイププログラマブル:PIC
MULTIPIC、ユニバーサルプログラマ、PICマイクロコントローラ及びシリアルEEPROM用、USB対応. MULTIPICは、Microchipの650種類を超える様々なPICマイクロコントローラ(PIC10Fxxx、PIC12Fxxx、PIC16Fxxx、PIC18Fxxx、PIC24Fxxx、PIC24Hxxx、dsPIC30Fxxx、PIC32MXxxx、dsPIC33Fxxx)のプログラミングを可能にします。 この基板には、8、14、18、20、28、40ピンの多種多様なDIPコンポーネントに対応したチューリップソケットが何種類も組み込まれています。 このSPIコネクタは、オンボードコンポーネントのプログラミングが可能です。 オプションアダプタをSOT、DFN、SOIC、SSOP、QFN、TQFP標準パッケージに追加できます。 また、このプログラマを使用すると、24C / LC / AA / FCxxx、25LC / AAxxx、93C / LC / AAxxx、HCSxxxコンポーネント用のシリアルEEPROMをプログラムすることができます。 PCのUSBポートに接続して使用するため、外部電源は不要です。 MULTIPICのソフトウェアはWindows XP / Vista / Windows 7 (32ビット版と64ビット版)で動作し、Microchip社のソフトウェアとの互換性も同様に備えています。. 標準ファイル形式に適合: JEDEC、INTEL (拡張) Hex、Intel Hex16、自動検出形式 読み込み / 書き込み / 検証 / 消去 / ブランクチェックの各種機能 Vddパラメータの変更: 2.5 Vから5.0 V デバイスを自動検出 コード保護とデータ保護が可能 プログラムメモリとEEPROMデータメモリを別々のバッファで表示 外部アダプタなしですべてのDIPパッケージデバイスに対応 SPIコネクタでオンボードデバイスをプログラム、(AUX、CLK、DATA、VSS、VDD、VPP) 24Cxx (A0、A1、A2)と93Cxx (8ビット又は16ビット)にはスイッチを用意 Windows XP / Vista / Windows 7 (32ビット版と64ビット版)をサポート、空き容量100 MB付き 基板寸法: 135 x 95 x 15 mm. キットの内容. プログラマ、チューリップDIPパッケージソケットが数個付属 USBケーブル ソフトウェアを収録したCD-ROM
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする