SEMELAB
SEMELABの 電子部品(オンボード)
SEMELABの 能動部品
SEMELABの ディスクリート
Semelab PNP トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47112389
品番
2N2907ACSM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP
最大DCコレクタ電流:600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V
パッケージタイプ:LCC 1
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:500 mW
最小DC電流ゲイン:75
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:-60 V
最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-65 ℃
RS品番531-9135P(メーカー型番:2SC1815-Y(F))は、テーピングカット品の袋詰めでお届けとなります。. 小型信号トランジスタ、Semelab
RoHS指令(10物質対応)
対応