曜日別特売
2N2907ACSM Semelab PNP トランジスタ 表面実装 SEMELAB 47112398

Semelab PNP トランジスタ 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47112398品番2N2907ACSM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,821
販売価格(税別)
17,110
仕様
トランジスタタイプ:PNP
最大DCコレクタ電流:600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V
パッケージタイプ:LCC 1
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:500 mW
最小DC電流ゲイン:75
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:-60 V
最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
幅:2.54mm
RS品番531-9135P(メーカー型番:2SC1815-Y(F))は、テーピングカット品の袋詰めでお届けとなります。. 小型信号トランジスタ、Semelab
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする