SEMELAB
SEMELABの 電子部品(オンボード)
SEMELABの 能動部品
SEMELABの ディスクリート
Semelab デュアル Nチャンネル 高周波 MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
47112425
品番
D1008UK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:10 A
最大ドレイン-ソース間電圧:70 V
最大ゲートしきい値電圧:7V
最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
パッケージタイプ:DK
実装タイプ:パネルマウント
ピン数:5
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:RF MOSFET
最大パワー消費:175 W
1チップ当たりのエレメント数:2
RF MOSFETトランジスタ、Semelab
RoHS指令(10物質対応)
対応