SEMELAB
SEMELABの 電子部品(オンボード)
SEMELABの 能動部品
SEMELABの ディスクリート
Semelab デュアル Nチャンネル 高周波 MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
47112468
品番
D1029UK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:35 A
最大ドレイン-ソース間電圧:70 V
最大ゲートしきい値電圧:7V
最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
パッケージタイプ:DR
実装タイプ:パネルマウント
ピン数:5
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:RF MOSFET
最大パワー消費:438 W
1チップ当たりのエレメント数:2
RF MOSFETトランジスタ、Semelab
RoHS指令(10物質対応)
対応