SEMITEC
SEMITECの 電子部品(オンボード)
SEMITECの 能動部品
SEMITECの ディスクリート
SEMITEC 定電流ダイオード
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47113493
品番
S-103T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
最大ピーク動作電圧:50V
最大限界電圧:3.5V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SMD
ピン数:2
寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm
長さ:2.6mm
幅:1.6mm
高さ:0.7mm
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
定電流ダイオード S/Lシリーズ,石塚電子
RoHS指令(10物質対応)
対応