SEMTECH
SEMTECHの 電子部品(オンボード)
SEMTECHの 能動部品
SEMTECHの ディスクリート
Semtech 2チャンネル 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47113536
品番
SDC15.TCT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:21.2V
最小ブレークダウン電圧:14.3V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧:12.8V
ピン数:3
ピークパルスパワー消費:300W
最大ピークパルス電流:10A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:2
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
寸法:2.9 x 1.3 x 0.95mm
高電流落雷保護、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応