SEMTECH
SEMTECHの 電子部品(オンボード)
SEMTECHの 能動部品
SEMTECHの ディスクリート
Semtech 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47113554
品番
RCLAMP1654P.TCT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:コンプレックスアレイ
最大クランピング電圧:30V
最小ブレークダウン電圧:6.5V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SLP EP
最大逆スタンドオフ電圧:5.5V
ピン数:6
ピークパルスパワー消費:200W
最大ピークパルス電流:5A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:2
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
最大逆漏れ電流:1μA
高電流落雷保護、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応