SEMTECH
SEMTECHの 電子部品(オンボード)
SEMTECHの 能動部品
SEMTECHの ディスクリート
Semtech 4チャンネル 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:11V最小ブレークダウン電圧:6V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC最大逆スタンドオフ電圧:5Vピン数:8ピークパルスパワー消費:300W最大ピークパルス電流:7.1AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:4mm高電流落雷保護、Semtech
注文コード
47113606
品番
LCDA05.TBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向
最大クランピング電圧:11V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:5V
ピン数:8
ピークパルスパワー消費:300W
最大ピークパルス電流:7.1A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:4
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:4mm
高電流落雷保護、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応