SEMTECH
SEMTECHの 電子部品(オンボード)
SEMTECHの 能動部品
SEMTECHの ディスクリート
Semtech 4チャンネル 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:絶縁型最大クランピング電圧:11V最小ブレークダウン電圧:6V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC最大逆スタンドオフ電圧:5Vピン数:8ピークパルスパワー消費:300W最大ピークパルス電流:7.1AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+125 ℃最大逆漏れ電流:20μA高電流落雷保護、Semtech
注文コード
47113615
品番
LCDA05.TBT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型
最大クランピング電圧:11V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:5V
ピン数:8
ピークパルスパワー消費:300W
最大ピークパルス電流:7.1A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:4
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
最大逆漏れ電流:20μA
高電流落雷保護、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応